{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Spannzangenkegel | |
| Herstellerbezeichnung | ER-Spannzange mit Abdichtung, Typ 469 E | |
| Aufnahme | ER 32 | |
| Spanndurchmesser D1 | 13 mm | |
| Durchmesser außen D | 33 mm | |
| Länge Spannzange L | 40 mm | |
| Form | konisch | |
| Norm | DIN ISO 15488-A | |
| Oberfläche | gehärtet; geschliffen; poliert | |
| Spannprofil | rund | |
| Rundlaufgenauigkeit ≤ | 10 µm | |
| mit Abdichtung | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Produktart | Spannzange | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 309001 13 | |
| EAN / GTIN | 4045197888709 | |
| Herstellernummer | 309001 13 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |