{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | FAHRION ER-Spannzange mit Abdichtung | |
| Aufnahme | ER 32 | |
| Spanndurchmesser D1 | 6 mm | |
| Durchmesser außen D | 32,7 mm | |
| Länge Spannzange L | 40 mm | |
| Norm | DIN ISO 15488-A | |
| Oberfläche | gehärtet; geschliffen | |
| Spannprofil | rund | |
| Rundlaufgenauigkeit ≤ | 5 µm | |
| mit Abdichtung | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Produktart | Spannzange | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 308986 6 | |
| EAN / GTIN | 2050001767196 | |
| Herstellernummer | 13726010600 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |