ER-Spannzange, ER 32, Nenn-Spann-⌀ d: 12mm

Artikel-Nr.: 308981 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
321 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstellen Position
maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp
Spannzangenkegel; Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
SZD03200115; ZYL01200115
Aufnahmeausführung
metrisch; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
32 mm; 12 mm
Durchmesser Schaft DS
12 mm
Serie
470 E
Herstellerbezeichnung
SPANNZANGE ER32-470E
Aufnahme
ER 32
Spanndurchmesser D1
12 mm
Spanndurchmesser min. D1 min
11 mm
Spanndurchmesser max. D1 max
12 mm
Durchmesser außen D
33 mm
Länge Spannzange L
40 mm
Form
konisch
Kegelwinkel α
16 Grad
Norm
DIN ISO 15488-B
Oberfläche
gehärtet, geschliffen; vernickelt
Spannflächen-Ausführung
geschliffen
Spannprofil
rund
Rundlaufgenauigkeit ≤
5 µm
Schnittstelle
Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart
Spannzange
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 308981 12
EAN / GTIN 2050001766502
Herstellernummer 13716011200
Hersteller/verantwortliche Person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen.
Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Hinweis:

Die Spann-⌀-Überbrückung ist jeweils bis 1 mm kleiner, z. B. ⌀ 10 − 9 mm, außer bei ⌀ 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm).