ER-Spannzange, ER 20, Nenn-Spann-⌀ d: 10mm

Artikel-Nr.: 308933 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung
428 E
Aufnahme
ER 20
Spanndurchmesser D1
10 mm
Spanndurchmesser min. D1 min
9 mm
Spanndurchmesser max. D1 max
10 mm
Durchmesser außen D
21 mm
Länge Spannzange L
31,5 mm
Oberfläche
gehärtet; geschliffen; poliert
Spannprofil
rund
Rundlaufgenauigkeit ≤
10 µm
Produktart
Spannzange
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 308933 10
EAN / GTIN 4069515024075
Herstellernummer 308933 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

Hinweis:

Die Spann-⌀-Überbrückung ist jeweils bis 1 mm kleiner, z. B. ⌀ 10 − 9 mm, außer bei ⌀ 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm).