{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Aufnahmetyp | Polygonaler Hohlschaftkegel mit Plananlage | |
| Trennstellenkodierung | CCS05000110 | |
| Aufnahmeform | mit Innenzentrierung | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0500 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Schaftlänge | 55 mm | |
| Schnittstelle maschinenseitig | PSC 50 | |
| Auskraglänge | 75 mm | |
| Außendurchmesser werkzeugseitig | 52 mm | |
| Rundlaufgenauigkeit | 3 µm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | |
| mit Kühlkanalbohrung | ja | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Flächenspannfutter | |
| Gesamtlänge | 105 mm | |
| Gesamthöhe | 52 mm | |
| Gesamtbreite | 52 mm | |
| Norm | ISO 26623-1 | |
| mit Bohrung für RFID-Datenträger | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 308584 32 | |
| EAN / GTIN | 4067263141167 | |
| Herstellernummer | 308584 32 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |