Hydrodehn-Spannfutter HT, HSK-A 63 kurz, Spann-⌀ D1: 12mm

Artikel-Nr.: 307550 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 12 mm
Aufnahme HSK-A 63 kurz
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Auskraglänge A-Maß 80 mm
Außen-⌀ D 52,5 mm
Nutzlänge L1 54 mm
Verstellweg V 10 mm
passende Reduzierhülse 302140; 302135
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 307550 12
EAN / GTIN 4045197586964
Herstellernummer 307550 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Sehr hohe Gesamtsteifigkeit durch optimierte Konstruktion.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.
  • Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.

Vorteil:

  • Höchste übertragbare Drehmomente (550 Nm), dadurch Prozesssicherheit.
  • Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch eine optimale Werkstückoberfläche, Standzeiterhöhung und Spindelschonung.

Verwendung:

  • Besonders in der Schwerzerspanung beim Fräsen.
  • Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Reduzierhülsen Nr. 302135 - 302187.

Hinweis:

Achtung bei überlangen Werkzeugen und TPC-Bearbeitung.