Hydrodehnspannfutter slim Master Chuck, HSK-A 63 lang, Spann-⌀D1: 16mm

Artikel-Nr.: 307503 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Kegel-Hohlschaft HSK
Aufnahmetyp, Trennstelle 2 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung HSK06300195; ZYL01600115
Aufnahmeform Plananlage, Standardkegel Form A; glatter Schaft
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 16 mm
Aufnahmegröße, dimensionslos 63
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Durchmesser Schaft DS 16 mm
Kühlschmierstoff ja
Serie Master Chuck
Herstellerbezeichnung Hydrodehnspannfutter slim
EX-Bereich nein
Schnittstelle maschinenseitig HSK-A 63
Spanndurchmesser min. D1 16 mm
Spanndurchmesser max. D1 16 mm
Auskraglänge A 120 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 34 mm
Drehzahl max. 25 000 min-1
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC; HSC
Bauform lang; schlank
Schwingungsdämpfung ja
inklusive Längeneinstellschraube ja
Verstellweg V 10 mm
mit Kühlkanalbohrung nein
Durchmesser außen 2 werkzeugseitig D2 27 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Hydrodehnspannfutter
Norm DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
mit Bohrung für RFID-Datenträger ja
Innenkühlung möglich ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 307503 16
EAN / GTIN 4067263108825
Herstellernummer 307503 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • schlanke Bauform (4,5° - Kontur, identisch zur Schrumpfkontur nach DIN 69882-8)
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.
  • Verwendung von Reduzierhülsen möglich.
  • Temperaturbeständig bis zu 120°C über 4 Stunden.
  • Bis zu 10× mehr Spannvorgänge möglich, gegenüber eines Standard-Hydrodehnspannfutters.
  • Sehr geringes Anzugsdrehmoment der Spannschraube – einfaches Handling.
  • Patentiertes neues Hydrodehnspannsystem – Verlässlicher und dauerhafter Premium-Rundlauf.

Vorteil:

Gleiche Eigenschaften wie Schrumpffutter:
  • Genauigkeit
  • Extrem schlank, identische Störkontur
Vorteile gegenüber Schrumpffutter:
  • bessere Dämpfung
  • einfachere Handhabung
  • Flexibilität (durch Reduzierhülsen)
  • Kein Schrumpfgerät nötig (Kosten, Energieverbrauch)

Verwendung:

Besonders im Werkzeug- und Formenbau und dort, wo eine reduzierte Störkontur gefordert ist.
Zum Bohren, Reiben und Fräsen.
Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Reduzierhülsen Nr. 302140; 302135; 302145; 302147 jeweils Gr. 12 und Nr. 302150; 302155; 302160; 302165 jeweils Gr. 20.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Hydrodehnspannfutter zum Spannen rotationssymmetrischer Werkzeuge.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Mindesteinspanntiefe beachten.
  • Bei Verwendung von Sonderkonstruktionen, abweichende Zeichnungsangaben beachten.
  • Maximale Betriebsdrehzahl beachten und ggf.
  • den individuellen Gegebenheiten anpassen.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Verlängerungen nicht kombinieren.
  • Nicht für Werkstückspannung verwenden.
  • Nicht mit einem Schrumpfgerät erwärmen.