{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Dorn-⌀ d1 | 27 mm | |
| Spann-⌀ D1 | 27 mm | |
| Aufnahme | HSK-A 100 A = 300 | |
| Norm | DIN 6357 | |
| Aufnahme-Norm | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Form | A | |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Schwingung | gedämpft | |
| Auskraglänge A-Maß | 300 mm | |
| Außen-⌀ D | 58 mm | |
| Fräsdornlänge L4 | 21 mm | |
| maximale Drehzahl nmax | 6.000 min-1 | |
| Produktart | Messerkopfaufnahme |
| Artikelnummer | 306698 27 | |
| EAN / GTIN | 4045197946041 | |
| Herstellernummer | 306698 27 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |