Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form A, BT 40 kurz, Dorn-⌀ d1: 16mm

Artikel-Nr.: 302897 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Steilkegel; Fräserdornaufnahme
Trennstellenkodierung SKG04005080; FDA01601200
Aufnahmeform MAS BT; mit Längs- und Quernut und Fräseranzugsschraube
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 16 mm
Aufnahmegröße, dimensionslos 40
Aufnahmeart Zapfen; Zapfen
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Kombi-Fräser-Aufsteckdorn
Schnittstelle maschinenseitig BT 40
Auskraglänge A 55 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 32 mm
Rundlaufgenauigkeit 5 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 18000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC
Bauform kurz
mit Kühlkanalbohrung ja
Durchmesser Dorn d1 16 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Messerkopfaufnahme
Länge gesamt L 137,4 mm
Norm DIN 6358; ISO 7388-2; JIS B6339
Form A
Innenkühlung möglich ja
Material Stahl
Oberflächenbehandlung geschliffen
Gewicht 1,2 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302897 16
EAN / GTIN 4062406101114
Herstellernummer 302897 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.
Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3 / 18000 min-1. Form A.

Verwendung:

Mit Passfeder für Fräser mit Längsnut, z. B. DIN 841.
Mit Mitnehmerring für Fräser mit Quernut DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 − 308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

Hinweis:

Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.