Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kraftspannfutter schlank, BT 40, ⌀ D1: 20mm

Artikel-Nr.: 302879 20

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D1 (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302879 20
Herstellernummer 302879 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Spannkraft bis 150 Nm bei ⌀ 12, bis 300 Nm bei ⌀ 16 und bis 400 Nm bei ⌀ 20.
  • Geringe Reibung durch Nadellager.
  • Mit Antikorrosionsbeschichtung geschützt.
  • Staub- und wasserdicht.
  • Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.
  • Flexibler Spannbereich mittels Spannzangen.

Vorteil:

Geringe Störkontur durch schlanke Bauweise.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

Hakenschlüssel Nr. 628400.
Anzugsbolzen Nr. 308760308795.
Spannzangen Nr. 309581309582, Anzugsschlüssel Nr. 309747.