{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Zylinderschaft | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 2 | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL03200105 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft; glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch; metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 32 mm; 20 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Durchgangsbohrung | |
| Durchmesser Schaft DS | 32 mm; 20 mm | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Herstellerbezeichnung | Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet | |
| Schnittstelle maschinenseitig | Schaftdurchmesser = 32 mm | |
| Schnittstelle werkstückseitig | Zylinderschaft | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 20 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 20 mm | |
| Bohrungsdurchmesser werkstückseitig D1 | 20 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 32 mm | |
| Rundlaufgenauigkeit | 2 µm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Werkzeugaufnahmen-Adapter | |
| Innenkühlung möglich | nein | |
| Gewicht | 0,236 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 302180 20 | |
| EAN / GTIN | 4019208190952 |