Hydrodehn-Spannfutter lang, schlank, Form ADB, SK 40, Spann-⌀ D1: 16mm

Artikel-Nr.: 302085 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja, mit max. 80 bar
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Steilkegel; Zylinderschaft
Trennstellenkodierung SKG04001795; ZYL01600105
Aufnahmeform Steilkegel DIN ISO 7388-1; glatter Schaft
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung
Aufnahmegröße, metrisch 16 mm
Aufnahmegröße, dimensionslos 40
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Durchmesser Schaft DS 16 mm
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Hydrodehn-Spannfutter lang, schlank, Form ADB, SK 40
EX-Bereich nein
Schnittstelle maschinenseitig SK 40
Spanndurchmesser min. D1 16 mm
Spanndurchmesser max. D1 16 mm
Auskraglänge A 110 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 49,5 mm
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 20000 min-1
Zerspanungsstrategie HSC
Bauform lang; schlank
inklusive Längeneinstellschraube ja
Verstellweg V 10 mm
Gewinde G; M M12×1
mit Kühlkanalbohrung ja
Kühlmitteldruck max. 80 bar
Durchmesser außen 2 werkzeugseitig D2 38 mm
Nutzlänge LN 91 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Hydrodehnspannfutter
Länge gesamt L 178,4 mm
Norm ISO 7388-1
Form ADB
mit Gewinde ja
mit Bohrung für RFID-Datenträger ja
Innenkühlung möglich ja
Gewicht 1,4 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302085 16
EAN / GTIN 4045197146182
Herstellernummer 302085 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Rundlauf ≤ 3 µm.
  • Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.
  • Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg 10 mm).
  • Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.
  • Kühlmitteldruck bis 80 bar.

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.

Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriffschlüssel.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 − 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810 – 308830, Gr. 12; 20; 32: Reduzierhülse Nr. 302135 − 302187.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • HD-Spannfutter zum Spannen rotationssymmetrischer Werkzeuge.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Mindesteinspanntiefe beachten.
  • Bei Verwendung von Sonderkonstruktionen, abweichende Zeichnungsangaben beachten.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Verlängerungen nicht kombinieren.
  • Nicht für Werkstückspannung verwenden.
  • Nicht mit einem Schrumpfgerät erwärmen.