{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M8 | |
Schaft-⌀ d | 16 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Schwingung | gedämpft | |
Außen-⌀ D | 12,8 mm | |
Bohrungs-⌀ D1 | 8,5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 95 mm | |
Nutzlänge L1 | 40 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 301383 M8X95 | |
EAN / GTIN | 4062406786083 |