• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Vollhartmetallverlängerung für Einschraubfräser ⌀ d = 16 mm, Gewinde M × L: M8X155

Artikel-Nr.: 301362 M8X155
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × L Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft; Schraubaufnahme
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmegewindenenngröße M8
Aufnahmeausführung metrisch; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 16 mm; 8 mm
Aufnahmeart Zapfen; Gewindebohrung
Aufnahmetoleranzklasse h6
Durchmesser Schaft DS 16 mm
Länge Schaft LS 55 mm
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Vollhartmetallverlängerung für Einschraubfräser
Schnittstelle maschinenseitig Schaftdurchmesser = 16 mm
Bohrungsdurchmesser werkstückseitig D1 8,5 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 12,8 mm
Bauform lang; schlank
Schwingungsdämpfung ja
Gewinde G; M M8
mit Kühlkanalbohrung ja
Nutzlänge LN 100 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Werkzeugaufnahmen-Verlängerung
Länge gesamt L 155 mm
mit Gewinde ja
Innenkühlung möglich ja
Material Hartmetall
Gewicht 0,38 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 301362 M8X155
EAN / GTIN 4062406785680
Herstellernummer 301362 M8X155
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Vollhartmetall-Verlängerung mit schwingungsdämpfenden Eigenschaften, Schafttoleranz h6, lange und schlanke Ausführung.

Verwendung:

Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern. Perfekte Kombination aus den Standard-Stahlverlängerungen und den Densimet®-Verlängerungen.