Reduzierung für Einschraubfräser, Gewinde M / Gewinde M1: M5/M8

Artikel-Nr.: 301359 M5/M8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M / Gewinde M1 Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M5
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 30 mm
Außen-⌀ D 13 mm
Bohrungs-⌀ D1 5,5 mm
Pass-⌀ Dp 8,5 mm
⌀ D2 10 mm
Produktart Reduzierung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 301359 M5/M8
EAN / GTIN 4062406107581
Herstellernummer 301359 M5/M8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schaft durchbohrt für Innenkühlmittelzufuhr.