{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlkanal verschließbar | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial auf Lochkreis | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Steilkegel | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 2 | Fräserdornaufnahme | |
| Trennstellenkodierung | SKG05001795 | |
| Aufnahmeform | Steilkegel DIN ISO 7388-1 | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 27 mm | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 50 | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Zapfen | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnittstelle maschinenseitig | SK 50 | |
| Auskraglänge A | 160 mm | |
| Fräsdornlänge L3; L4 | 21 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 60 mm | |
| Rundlaufgenauigkeit | 6 µm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Bauform | kurz | |
| mit Kühlkanalbohrung | ja | |
| Kühlkanalbohrung verschließbar | nein | |
| Anzahl Kühlkanalbohrungen | 4 St. | |
| Durchmesser Dorn d1 | 27 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Messerkopfaufnahme | |
| Länge gesamt L | 282,75 mm | |
| Norm | DIN 6357; ISO 7388-1 | |
| Form | ADB | |
| mit Bohrung für RFID-Datenträger | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Oberflächenbehandlung | geschliffen | |
| Gewicht | 6,087 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 301150 27 | |
| EAN / GTIN | 4045197285836 | |
| Herstellernummer | 301150 27 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |