• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsatzbacke, glatt

Artikel-Nr.: 301044
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 301044
EAN / GTIN 4020772301040
Herstellernummer 301044
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsatzbacke, glatt, gehärtet 60 HRC.

Merkmal:

  • Größe: 4118-80-11
  • für Backenbreite: 80
  • A: 78
  • B: 11
  • C: 22
  • Gewicht: 135 g