{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Steilkegel; Fräserdornaufnahme | |
| Trennstellenkodierung | FDA01600200 | |
| Aufnahmeform | Steilkegel DIN ISO 7388-1; mit Längs- und Quernut | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung; metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 16 mm | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 40 | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Zapfen | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | Kombi-Fräser-Aufsteckdorn | |
| Schnittstelle maschinenseitig | SK 40 | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 16 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 16 mm | |
| Auskraglänge A | 130 mm | |
| Fräsdornlänge L3; L4 | 27 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 32 mm | |
| Rundlaufgenauigkeit | 5 µm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| inklusive RFID-Datenträger | nein | |
| Durchmesser Dorn d1 | 16 mm | |
| Nutzlänge LN | 17 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Messerkopfaufnahme | |
| Länge gesamt L | 215,4 mm | |
| Höhe gesamt H1 | 63,5 mm | |
| Breite gesamt B1 | 63,5 mm | |
| Norm | DIN 6358; ISO 7388-1 | |
| Form | ADB | |
| mit Bohrung für RFID-Datenträger | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Material | Stahl | |
| Oberflächenbehandlung | geschliffen | |
| Gewicht | 1,41 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 300885 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197285195 | |
| Herstellernummer | 300885 16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |