{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, dezentral über Bund und axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Steilkegel; Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | SKG04001795; ZYL03200115 | |
| Aufnahmeform | mit zentraler und dezentraler Kühlschmierstoffübergabe; glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 32 mm | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 40 | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Durchmesser Schaft DS | 32 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnittstelle maschinenseitig | SK 40 | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 32 mm | |
| Auskraglänge A | 105 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 66 mm | |
| Rundlaufgenauigkeit | 5 µm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Spannkraft max. | 900 Nm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Kraftspannfutter | |
| Länge gesamt L | 173,4 mm | |
| Norm | ISO 7388-1 | |
| Form | AD | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 300775 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197546982 | |
| Herstellernummer | 300775 32 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |