Flächenspannfutter Form ADB, SK 50 A = 100, Spann-⌀ D1: 20mm

Artikel-Nr.: 300330 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung
ja
Kühlschmierstoffeintritt
mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt
mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position
maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp
Steilkegel; Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
SKG05001795; ZYL02001015
Aufnahmeform
Steilkegel DIN ISO 7388-1
Aufnahmeausführung
dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
20 mm
Aufnahmegröße, dimensionslos
50
Aufnahmeart
Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Durchmesser Schaft DS
20 mm
Schaftausführung
HB
Kühlschmierstoff
ja
Herstellerbezeichnung
Flächenspannfutter Form ADB
Schnittstelle maschinenseitig
SK 50
Schnittstelle werkstückseitig
Zylinderschaft
Spanndurchmesser min. D1
20 mm
Spanndurchmesser max. D1
20 mm
Auskraglänge A
100 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D
52 mm
Rundlaufgenauigkeit
3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl
G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie
HPC
Schnittstelle
Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart
Flächenspannfutter
Norm
DIN 6359
Form
ADB
mit Bohrung für RFID-Datenträger
ja
Innenkühlung möglich
ja
Inhalt
1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 300330 20
EAN / GTIN 4045197284044
Herstellernummer 300330 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

GARANT −
Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). Wuchtgüte G 2,5 / 25000 min-1.
Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 − 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.