Eckdrehmeißel gebogen rechts ähnlich DIN 4965, HSS E, Schaft-Vierkant: 16mm

Artikel-Nr.: 296750 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-Vierkant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt 140 mm
Schaftform vierkant
Schneidrichtung rechtsschneidend
Halterform abgesetzt
Bearbeitungsverfahren Außendrehen
Norm DIN 4965
Schaftbreite 16 mm
Schafthöhe 16 mm
Schneidstoff HSS-E
Produktart delete( ) Drehmeißel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 296750 16
EAN / GTIN 4045197189950
Herstellernummer 296750 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Alle Abmessungen geschweißt.

Verwendung:

Universell einsetzbar, mittlere Schnittgeschwindigkeiten.
HSS/E − Auf allen Drehmaschinen in der Einzel- und Serienfertigung. Diese Drehmeißel haben eine große Schnittleistung und sind bruchunempfindlich, auch bei großen Spantiefen, unterbrochenem Schnitt oder bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit.