{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge gesamt | 150 mm | |
| Schaftform | vierkant | |
| Bohrungsdurchmesser min. | 18 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Innendrehen (DDI) | |
| Norm | DIN 4974 | |
| Schaftbreite | 10 mm | |
| Schafthöhe | 10 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Produktart delete( ) | Drehmeißel | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 296425 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197519405 | |
| Herstellernummer | 296425 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |