Halter für Radien-Wendeschneidplatten, Schafthöhe h: 16mm

Artikel-Nr.: 294500 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Radiusfräsen: vorwärts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Radiusfräsen vorwärts
passende Wendeschneidplatte 294510
b 16 mm
Dmin 20 mm
L4 30 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Wendeplattenschraube 269021 2 (TX15; 3 Nm)
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 294500 16
EAN / GTIN 4062406706524
Herstellernummer 294500 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zum Drehen von konvexen Radien an Außendurchmessern oder Bohrungen.

Passend für:

Radien-Wendeschneidplatten Nr. 294510 und 216841.

Hinweis:

Dmin entspricht dem kleinstmöglichen Bauteil-Innendurchmesser, um eine Kollision zu vermeiden.