• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leichter Tischwagen

Artikel-Nr.: 2942
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
RAL Farbton RAL 5007
Farbton, blau Brillantblau
Farbe blau
Dekore Buche
mit Schiebegriff ja
Anzahl Griffe 1
mit Ladefläche ja
Höhe Rand 12 mm
Material Ladefläche Holzwerkstoffplatte
Breite Ladefläche 600 mm
Tiefe Ladefläche 1 000 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben 80
Nutzbreite 600 mm
Nutztiefe 1 000 mm
Rollenart Lenkrolle
Feststellbremse, Lenkrolle ja
Anzahl Rollen, Lenkrolle 2 St.
Anzahl Räder/Rollen gesamt 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 125 mm
Breite Rad/Rolle 32 mm
Material Rad/Rolle TPE
Produktart Transportwagen
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahl
Konstruktionsausführung Profilstahl; Stahlrohrkonstruktion
Tragfähigkeit max. 300
Breite gesamt Bg 611 mm
Tiefe gesamt Tg 1 171 mm
Höhe gesamt Hg 830 mm
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2942
EAN / GTIN 4017976021324
Herstellernummer 2942
L-Nummer L90080 527
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Leichter Tischwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Schraubkonstruktion. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch. Schiebegriff waagerecht. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen Tragkraft obere Ladefläche 80 kg.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 300
  • Nutzflächenlänge (mm): 1000
  • Nutzflächenbreite (mm): 600
  • Etagenhöhen (mm): 200, 820
  • Gesamtlänge (mm): 1171
  • Gesamtbreite (mm): 611
  • Gesamthöhe (mm): 830
  • Bereifung: TPE
  • Radgröße (mm): 125 x 32