{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Vorbohrdurchmesser | 1,4 mm | |
| Nutzlänge L1 | 1,7 mm | |
| Länge gesamt L | 18 mm | |
| Toleranz | 0,0 bis +0,01 mm | |
| Profil | Torx® | |
| Torx®-Profil | TX6 | |
| Torx® Taumeln Durchmesser außen | 1,76 mm | |
| Schneidprofil | Torx® | |
| Durchmesser Schaft Ds | 8 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Beschichtung | TiN | |
| Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 293060 TX6 | |
| EAN / GTIN | 4045197947321 | |
| Herstellernummer | 293060 TX6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |