{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Vorbohrdurchmesser | 5 mm | |
| Nutzlänge L1 | 6 mm | |
| Toleranz | + 0,09 bis + 0,12 mm | |
| Profil | Sechskant | |
| Schlüsselweite metrisch SW | 4 mm | |
| Durchmesser Schaft Ds | 5 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Beschichtung | TiN | |
| Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 293049 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406129118 | |
| Herstellernummer | 293049 4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |