Profilräumhalter metrisch ⌀ d = 8 mm, Schaft-⌀ DS: 16mm

Artikel-Nr.: 293020 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ DS (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff nein
Produktart Halter Nuten- und Profilstoßwerkzeug
Nenndurchmesser d 8 mm
Durchmesser außen D 33 mm
Durchmesser Schneidenträger D1 8 mm
Durchmesser Schaft Ds 16 mm
Länge Schaft Ls 35 mm
Länge Kopf L1 38 mm
Schnittstelle maschinenseitig Zylinderschaft
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 293020 16
EAN / GTIN 4045197942098
Herstellernummer 293020 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

CNC- und konventionelle Maschinen.

Sonderzubehör:

Positionierhilfe (Nr. 293000) und Stirnlochschlüssel (Nr. 293006).
Austreiblappen für MK-Schäfte sind unter der Nr. 293008 in den Größen MK2, MK3 und MK4 bestellbar.

Hinweis:

  • Achtung: Immer passenden Stößel-⌀ verwenden.
  • Weitere Schaftanbindungen auf Anfrage.