Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zeichen-Segment Schrifthöhe 2 mm, Zeichen: N

Artikel-Nr.: 291910 N

Variante und Stückzahl wählen

Zeichen Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart
Schlagstempel
Zeichen
N
Höhe Schrift
2 mm
Anzahl Stempel
1 St.
Durchmesser außen
45 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 291910 N
Herstellernummer 82002249
Hersteller/verantwortliche Person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Beschreibung

Ausführung:

Rückfederndes System mit austauschbaren Segmenten.

Passend für:

Beschriftungswerkzeug Nr. 291900.

Empfehlung:

Optional ist zur sicheren Aufbewahrung der Wechselsegmente/Zeichensätze der Artikel Nr. 291990_Box bestellbar.

Hinweis:

Bestückung mit mindestens 26 Segmenten möglich.
Die maximale Bestückungszahl ist abhängig von der jeweiligen Zeichenbreite.