Glattwalzwerkzeug G, Zylinderschaft-⌀ 25 mm, ⌀ D: 37mm

Artikel-Nr.: 291556 37
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart
Glattwalzwerkzeug-Halter
Anzahl Rollen
6 St.
Ausführung
rechts
Nenndurchmesser D
37 mm
Auskraglänge LA
163 mm
Nutzlänge LN
162 mm
Verstellbereich min.
-0,05 mm
Verstellbereich max.
0,1 mm
Rauheitswert Rz
1 µm
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 291556 37
EAN / GTIN 4060491000602
Herstellernummer G1.3-037.00-3-U-ZS25
Hersteller/verantwortliche Person ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 Celle, Deutschland, www.ecoroll.de

Beschreibung

Ausführung:

Für den Einsatz auf CNC- und konventionellen Dreh-, Fräs- und Bohrmaschinen.
Stufenlose Einstellung in µm (Verstellbereich von -0,05 mm bis +0,1 mm).

Vorteil:

Speziell für die Serienfertigung. Maximale Produktivität durch Vorschübe von 0,05 mm – 0,3 mm pro Rolle.
Oberflächengüte Rz < 1 µm möglich.
Automatisches Entspannen beim Werkzeugrückzug vermeidet Beschädigungen der glattgewalzten Oberfläche.

Verwendung:

  • Zur mechanischen Oberflächenveredelung.
  • Zur Bearbeitung aller metallischen Werkstoffe bis zu einer Zugfestigkeit von 1400 N/mm2 und einer Härte von bis zu 45 HRC.
  • Bearbeitung im Rechtslauf.
  • Bis Toleranzklasse IT8.
  • Für Bohrungen bis ⌀ 49 mm.

Hinweis:

Ab ⌀ 10 mm optional mit Innenkühlung lieferbar.