{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Glattwalzwerkzeug-Halter | |
| Anzahl Rollen | 3 St. | |
| Schneidrichtung | rechts | |
| Nenndurchmesser D | 6 mm | |
| Auskraglänge LA | 128 mm | |
| Nutzlänge LN | 50 mm | |
| Verstellbereich min. | -0,05 mm | |
| Verstellbereich max. | 0,1 mm | |
| Rauheitswert Rz | 1 µm | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe) | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 291550 6 | |
| EAN / GTIN | 4060491000282 | |
| Herstellernummer | G1.1-006.00-3-050-ZS16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 Celle, Deutschland, www.ecoroll.de |