{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Glattwalzwerkzeug-Halter | |
| Ausführung | neutral | |
| Walzkraft max. | 4 kN | |
| Spitzen Mittenversatz f | 69 mm | |
| Auskraglänge LA | 151 mm | |
| Rauheitswert Rz | 1 µm | |
| Durchmesser Rollen | 40 mm | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 291520 PSC63 | |
| EAN / GTIN | 4060491000213 | |
| Herstellernummer | EG45-1-40M-R02.50-CAPTOC6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 Celle, Deutschland, www.ecoroll.de |