Rändelformwerkzeug-Set, Schaftgröße: 16mm

Artikel-Nr.: 290025 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrichtung
neutral
Kühlschmierstoff
ja
Innenkühlung
nein
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Zylinderschaft
Aufnahmeausführung
metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
16 mm
Durchmesser Schaft DS
16 mm
Herstellerbezeichnung
Rändelformwerkzeug-Set
Verpackung
Koffer
Rändelprofil
RAA 1×AA; RAA 2×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGE30° 1×GV30°; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°; RGV30° 1×GE30°
Schnittstelle
Trennstelle 1
Produktart
Rändelwerkzeug-Halter
Inhalt
Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 290025 16
EAN / GTIN 4030741656842
Herstellernummer SET RD-16
Hersteller/verantwortliche Person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Beschreibung

Ausführung:

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.
HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.

Inhalt:

je 1 St. Rändelformwerkzeug: 290000 Gr. 16
Zeus-Nr. 31002658
je 3 St. Rändelrad Nr. 290161: Gr. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0
je 1 St. Rändelrad Nr. 290176 und Nr. 290181: Gr. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0