• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kennzeichnungstafel

Artikel-Nr.: 28KT3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Farbton, schwarz Schwarzgrau
Farbe schwarz
Produktart Tafel
Breite Tafel 330 mm
Höhe Tafel 210 mm
Eigenschaften beschreibbar
Material Oberfläche Stahlblech

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 28KT3
EAN / GTIN 4017976281810
Herstellernummer 28KT3
L-Nummer L90080 1217
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Stahlblech mattschwarz pulverbeschichtet, mit Kreide beschreibbar. In Stirnwand einhängbar. Mit Papierklammer. Nutzfläche: H x B 210 x 330 mm

Merkmal:

  • Farbe: schwarz