• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Turbolader Steckschlüsseleinsatz ∙ Sonderprofil ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ 12 mm

Artikel-Nr.: 2751-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 2751-1
EAN / GTIN 4000896246250
Herstellernummer 2751-1
L-Nummer L60140 5862
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung Turbolader Ansaugstutzen (ohne Spezialwerkzeug nicht möglich)
  • Spezielles Profil greift formschlüssig in die Verschraubung und garantiert optimale Kraftverteilung
  • MERCEDES-BENZ C-Klasse (W205, S205) C180 BlueTEC, C200 BlueTEC ∙ C-Klasse T-Modell (S205) C180 BlueTEC, C200 BlueTEC ∙ Vito (W447) 109 CDI, 111 CDI ∙ Marco Polo Camper (W447) 160CDI, 180 CDI
  • NISSAN Qashqai / Qashqai +2 1 (J10, NJ10, JJ10E) 1,6 dCi, 1,6 dCi Allrad ∙ Qashqai 2 (J11, J11) 1,6 dCi, 1,6 dCi All Mode 4x4-i ∙ X-Trail (T32) 1,6 dCi, 1,6 dCi All Mode 4x4-i ∙ NV300 Kasten (X82) 1,6 dCi 95/120
  • OPEL Vivaro B (X82) 1,6 CDTI
  • RENAULT Fluence (L3) 1,6 dCi, Grand Scénic 3 (JZ0/1) 1,6 dCi ∙ Mégane CC (EZ0/1) 1,6 dCi ∙ Mégane 3 Coupé (DZ0/1) 1,6 dCi ∙ Scénic 3 (JZ0/1) 1,6 dCi ∙ Trafic 3 Bus (JG, FG) 1,6 dCi 90/115
  • Oberfläche: phosphatiert
  • Motor-Code Benzin:
    R9M ∙ R9M 402 ∙ R9M 404 ∙ R9M 414 ∙ R9M 414 ∙ OM 626 ∙ OM 622 ∙ R9M 408,R9M 413 ∙ R9M 450 ∙ R9M 413
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 26 mm
  • Durchmesser: 12 mm
  • Für Handbetätigung