• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Einstechplatte neutral, HB9035, Stechbreite w: 8mm

Artikel-Nr.: 275021 8
Rabatt
30,30 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    27,12 € 30,30 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    22,60 € 25,25 € / 1 Stück
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stechdrehplatte
Bearbeitungsverfahren Einstechen (ESE)
Anzahl Schneiden 1 St.
Stechbreite w 8 mm
Eckenradius, rechts R 0,8 mm
Sorte HB9035
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); P (Stahl)
geeignet für Material Grauguss (K); Stahl (P)
Beschichtung PVD
nass max. geeignet
Kühlschmierstoff ja
Stärke Schneidplatte S 8 mm
Länge Schneidplatte L 15 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Eckenradius, links R 0,8 mm
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,19 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,19 mm/U
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB9035
Einsatzrichtung neutral
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 1 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 275021 8
EAN / GTIN 4062406378387
Herstellernummer 275021 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
140
Stahl < 750 N/mm²
P
120
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

Schneidenträger Nr. 274030 – 274134.