Einstechplatte links 0,9 mm

Artikel-Nr.: 273908 0,9

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    24,60 € / Stück
  • ab 10 Stück
    20,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Nuten nach Norm: DIN 471; DIN 472

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB9635
Nuten nach Norm DIN 471; DIN 472
Nutbreite m (H13) 0,9 mm
Schneidenbreite w 0,95 mm
tmax 2 mm
Eckenradius R 0,05 mm
für Sicherungsring DIN 471 / 472 Ringstärke 0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Wendeplattenzuordnung links
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 110 mm/min - 170 mm/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 90 mm/min - 140 mm/min
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273908 0,9
EAN / GTIN 4045197768476

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
170
Stahl < 750 N/mm²
P
170
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
110
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
170
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter
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
    Nutbreite m (H13) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb