• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Eco-VARIO-LINE Schneidenträger, links, Stechbreite w: 2mm

Artikel-Nr.: 273875 2
Rabatt
113,00 €
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Stechbreite w 2 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe tmax 21 mm
L3 21,5 mm
Produktart Schneidenträger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273875 2
EAN / GTIN 4045197702937
Herstellernummer 273875 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

eco-Klemmhalter Nr. 273871 oder Grundhalter Nr. 319145 RL/LL.