• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

VARIO-LINE Klemmhalter, links, Schafthöhe h: 20mm

Artikel-Nr.: 273795 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schafthöhe h 20 mm
Einsatzart links
Funktionsbreite L4 25 mm
L1 125 mm
L2 24,5 mm
Schraube 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Produktart Klemmhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273795 20
EAN / GTIN 4045197721327
Herstellernummer 273795 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273799.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

L = L1 + L3 (Schneidenträger).