Stechdrehhalter 45°, rechts, Schaft- / Stechbreite w: 20/2

Artikel-Nr.: 273762 20/2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Stechbreite w Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 20 mm
Stechbreite w 2 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
tmin 0,5 mm
min Stechbreite y 0,35 mm
Funktionsbreite L4 23 mm
Kopflänge L1 33 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Schraube 279815 6 (TX25; 6 Nm)
axiales Stechen möglich nein
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273762 20/2
EAN / GTIN 4062406243876
Herstellernummer 273762 20/2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Für Freidrehoperationen direkt an einer Schulter, um Freistiche für Gewinde- und Schleifarbeiten zu fertigen.

Hinweis:

  • ⌀Dmin = 30 mm (bei w = 3).
  • ⌀Dmin = 35 mm (bei w = 2 ).
  • Nur mit Vollradiusstechdrehplatte Nr. 273735273739 verwenden.
  • Kein genormter Freistich gemäß DIN 509.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte