{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | 273696 2,7 | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Stärke Schneidplatte | 2,7 mm | |
| Länge Schneidplatte | 21,3 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Eckenradius, rechts | 0,2 mm | |
| Eckenradius, links | 0,2 mm | |
| Stechbreite | 2,7 mm | |
| Einstichtiefe max. | 3 mm | |
| Spitzenwinkel | 4 Grad | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle); S (schwer zerspanbare Werkstoffe) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HU7310 | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Sorte | HU7310 | |
| Produktart | Stechdrehplatte | |
| mit ISO Code | nein | |
| Norm | Werksnorm | |
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | NE Werkstoffe (N); hitzebeständige Superlegierungen (S) | |
| Bearbeitungsverfahren | Einstechen (ESE) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Klemmung | |
| Spanbrecher | nein | |
| Schneidenausführung | scharfkantig (F) | |
| Gewicht | 50 g | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 273696 2,7 | |
| EAN / GTIN | 4045197578969 | |
| Herstellernummer | 273696 2,7 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |