Bohrstange, links, Auskraglänge / Plattengröße L: 45/16mm

Artikel-Nr.: 272172 45/16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Auskraglänge / Plattengröße L (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 16 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
Schaft-⌀ DS 25 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 29 mm
Mittenversatz L3 16,1 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Halsbreite L4 24,6 mm
Auskraglänge L1 zurückgesetzte Halter 100 mm
Wendeplattenschraube 279810 2
Unterlegplatte 1,5° 272600 1,5
Unterlegplattenschraube 279824 1
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 272172 45/16
EAN / GTIN 4045197769367
Herstellernummer 272172 45/16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Lieferumfang:

Mit Unterlegplatte 1,5°.