{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung außen (EGA) | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| Beschichtung | AlTiN | |
| Schneidplattendicke T | 4,76 mm | |
| Sorte | HB8015 | |
| Herstellerbezeichnung | 22 ER 6.0 TR | |
| Stärke Schneidplatte S | 4,76 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | rechts | |
| Gewindeart | Tr | |
| Spitzenwinkel | 30 Grad | |
| Gewindeprofil | Teilprofil T | |
| Gewindesteigung | 6 mm | |
| Gewindesteigung, max. | 6 mm | |
| Plattengröße L | 22 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 60 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 190 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. | 60 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. | 140 m/min | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Bezeichnung Schneidplatte | 22 ER 6.0 TR | |
| Produktart | Gewindeschneidplatte | |
| Anzahl Schneiden | 3 St. | |
| geeignet für Material | Stahl (P); rostfreier Stahl (M) | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Schnittbedingung | unterbrochen |
| Artikelnummer | 271273 HB8015 | |
| EAN / GTIN | 4069515113298 | |
| Herstellernummer | 271273 HB8015 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |