• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Gewindedrehplatte 16 ER 16 UN, für UN-Gewinde

Artikel-Nr.: 271245 HB8015
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 2 Stück
    25,42 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    21,18 € / 1 Stück
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
301 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung außen (EGA)
Einsatzrichtung rechts
Beschichtung AlTiN
Schneidplattendicke T 3,6 mm
Länge Schneidplatte L 16 mm
Sorte HB8015
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung 16 ER 16 UN
Stärke Schneidplatte S 3,6 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Gewindeart UN; UNC; UNF
Spitzenwinkel 60 Grad
Gewindeprofil Vollprofil V
ISO-Code 16 ER 16 UN
Gangzahl je Zoll 16
Plattengröße L 16 mm
Code Gewindedrehplatte 16 ER 16 UN
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 190 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. 140 m/min
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB8015
Befestigungsart Schneidplatte M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt)
Bezeichnung Schneidplatte 16 ER 16 UN
Produktart Gewindeschneidplatte
mit ISO Code ja
Anzahl Schneiden 3 St.
geeignet für Material Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 271245 HB8015
EAN / GTIN 4069515113571
Herstellernummer 271245 HB8015