• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Gewindedrehplatte 16 ER 19 W, für Zoll-Gewinde

Artikel-Nr.: 271192 HB8015
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 2 Stück
    25,42 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    21,18 € / 1 Stück
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
876 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung außen (EGA)
Einsatzrichtung rechts
Beschichtung AlTiN
Schneidplattendicke T 3,44 mm
Länge Schneidplatte L 16,5 mm
Sorte HB8015
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Gewindedrehplatte 16 ER 19 W
Stärke Schneidplatte S 3,6 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Gewindeart G; BSP; BSW
Spitzenwinkel 55 Grad
Spitzenradius R 0,19 mm
Gewindeprofil Vollprofil V
Befestigungslochdurchmesser 3,85 mm
Gangzahl je Zoll 19; 19; 19
Plattengröße L 16 mm
Code Gewindedrehplatte 16 ER 19 W
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 190 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. 140 m/min
Schneidstoff HM
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität HC
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB8015
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte 16ER
Bezeichnung Schneidplatte 16 ER 19 W
Produktart Gewindeschneidplatte
Anzahl Schneiden 3 St.
geeignet für Material Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Befestigungsart Bohrung
Schnittbedingung unterbrochen
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 3 St.
Gewicht 5 g
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 271192 HB8015
EAN / GTIN 4069515114240
Herstellernummer 271192 HB8015
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb