{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen (EGI) | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| Beschichtung | AlTiN | |
| Schneidplattendicke T | 3,6 mm | |
| Gewindeart | M | |
| Gewindesteigung | 2,5 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Produktart | sonstige Schneidplatte | |
| geeignet für Material | Stahl (P); rostfreier Stahl (M) | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schnittbedingung | unterbrochen |
| Artikelnummer | 271147 HB8015 | |
| EAN / GTIN | 4045197462992 | |
| Herstellernummer | 271147 HB8015 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |