• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Gewindedrehplatte 22 IR 6.0 ISO, für metrische Innengewinde

Artikel-Nr.: 271141 HB8015
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 2 Stück
    42,54 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    35,45 € / 1 Stück
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
162 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Einsatzrichtung rechts
Beschichtung PVD
Schneidplattendicke T 4,64 mm
Länge Schneidplatte L 22 mm
Sorte HB8015
Herstellerbezeichnung 22 IR 6.0 ISO
Stärke Schneidplatte S 4,76 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Gewindeart M; MF
Spitzenwinkel 60 Grad
Gewindeprofil Vollprofil V
Befestigungslochdurchmesser 4,875 mm
Gewindesteigung 6 mm; 6 mm
Plattengröße L 22 mm
Code Gewindedrehplatte 22 IR 6.0 ISO
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 190 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. 140 m/min
Schneidstoff HC
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität HC
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB8015
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte 22 IR
Bezeichnung Schneidplatte 22 IR 6.0 ISO
Produktart Gewindeschneidplatte
Anzahl Schneiden 3 St.
geeignet für Material Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 3 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 271141 HB8015
EAN / GTIN 4069515067850
Herstellernummer 271141 HB8015
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte
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
Zum Warenkorb
Zum Warenkorb