{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Stärke Schneidplatte S | 3,6 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 16 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | rechts | |
| Gewindeart | M; MF | |
| Flankenfasenwinkel, links | 60 Grad | |
| Gewindeprofil | Vollprofil V | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Beschichtung | PVD | |
| Schneidplattendicke T | 3,6 mm | |
| Produktart | sonstige Schneidplatte | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| geeignet für Material | Stahl (P); rostfreier Stahl (M) | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung außen (EGA) | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schnittbedingung | unterbrochen | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 271070 HB8015 | |
| EAN / GTIN | 4045197453334 | |
| Herstellernummer | 271070 HB8015 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |