{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Stechdrehplatte | |
| Bearbeitungsverfahren | Einstechen (ESE) | |
| Anzahl Schneiden | 3 St. | |
| Stechbreite w | 2 mm | |
| Eckenradius, rechts R | 1 mm | |
| Sorte | HB7010 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Beschichtung | PVD | |
| Herstellerbezeichnung | Teilprofilplatte für DIN 7993 innen rechts | |
| Stärke Schneidplatte S | 3,6 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 16 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | rechts | |
| Einstichtiefe max. tmax | 1,2 mm | |
| Plattengröße L | 16 mm | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB7010 | |
| Schneidplattendicke T | 3,44 mm | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| Gewicht | 3 g | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 271035 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197142610 | |
| Herstellernummer | 271035 1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |