{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtungstechnologie | PVD | |
| Sorte | HB7010 | |
| Gewindeart | BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH | |
| Flankenwinkel | 55 Grad | |
| Stärke | 3,6 mm | |
| Plattengröße L | 16 mm | |
| Anzahl Gänge/Zoll | 28 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Einsatzart | links | |
| Innen-/Außenanwendung | innen | |
| Wendeschneidplattenprofil | Vollprofil | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen |
| Artikelnummer | 270834 28 | |
| EAN / GTIN | 4045197368157 | |
| Herstellernummer | 270834 28 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |