• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Vollprofilplatte 60° innen rechts CB, Steigung: 1mm

Artikel-Nr.: 270761 1
Rabatt
26,10 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,08 € 26,10 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    15,90 € 21,75 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Einsatzrichtung rechts
Beschichtung PVD
Schneidplattendicke T 3,46 mm
Länge Schneidplatte L 16,5 mm
Sorte HB7010
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Vollprofilplatte 60° innen rechts CB
Stärke Schneidplatte S 3,6 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Gewindeart M; MF
Spitzenwinkel 60 Grad
Gewindeprofil Vollprofil V
Gewindesteigung 1 mm; 1 mm
Plattengröße L 16 mm
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HM TIN
Produktart Gewindeschneidplatte
Anzahl Schneiden 3 St.
geeignet für Material Aluminium; Grauguss (K); Stahl (P)
Spanbrecher ja
Schnittbedingung durchgehend
Gewicht 5 g
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 270761 1
EAN / GTIN 4045197462947
Herstellernummer 270761 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
150
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
Stahl < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Vollprofilplatte 60° für Innengewinde nach DIN / ISO R 262 (DIN 13) Toleranzklasse 6H.
CB = Gesinterter Spanbrecher.